Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 700 x 25,40 x 4,2 x 13 mm

Artikelnummer: Z00183927
EAN: 3165140721875
Herstellernummer: 2608603447
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Concrete, 700 x 25,40 x 4,2 x 13 mm
UVP: 1.295,91 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 753,07 € VE 1 Stück Netto 632,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Concrete für Fugenschneider, Durchmesser: 700 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 4,2 mm, Segmenthöhe: 13 mm, ideal für alle ausgehärteten Betonarten und armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 728
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 20
Abmessung Breite (mm) 725
Volumen (dm³) 10.556
Segmenthöhe mm 13
Scheibendurchmesser (mm) 700
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen