Diamanttrennscheibe Best for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm

Artikelnummer: Z00190532
EAN: 3165140581950
Herstellernummer: 2608602689
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Marble, 115 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
UVP: 47,81 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 27,79 € VE 1 Stück Netto 23,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Marble für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 3 mm, blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand, für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.053
Segmenthöhe mm 3
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen