Bosch Diamanttrennscheibe Best for Marble, 180 x 22,23 x 2,2 x 3 mm

Artikelnummer: Z00190535
EAN: 3165140581981
Herstellernummer: 2608602692
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Marble, 180 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
UVP: 89,69 €   - Sie sparen 47%
Inkl. Steuern: 47,39 € VE 1 Stück Netto 39,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Marble für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 3 mm, blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand, für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Höhe 3 Millimeter
Abmessung Breite 190 Millimeter
Volumen 0.126 Kubikdezimeter
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Ausführung sonstige
Segmenthöhe 3 Millimeter
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 221 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Scheibendurchmesser 180 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen