Diamanttrennscheibe Best for Marble, 230 x 22,23 x 2,2 x 3 mm

Artikelnummer: Z00190536
EAN: 3165140581998
Herstellernummer: 2608602693
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Marble, 230 x 22,23 x 2,2 x 3 mm
UVP: 134,49 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 78,16 € VE 1 Stück Netto 65,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Marble für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 3 mm, blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand, für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 270
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 3
Abmessung Breite (mm) 238
Volumen (dm³) 0.193
Segmenthöhe mm 3
Scheibendurchmesser (mm) 230
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen