Diamanttrennscheibe Best for Marble 300 x 25,40 x 2,6 x 5 mm

Artikelnummer: Z00190544
EAN: 3165140586894
Herstellernummer: 2608602701
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Marble 300 x 25,40 x 2,6 x 5 mm
UVP: 303,55 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 176,39 € VE 1 Stück Netto 148,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Marble für Tischsägen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm (mit Reduzierring), Schnittbreite: 2,6 mm, Segmenthöhe: 5 mm, Diamanttrennscheiben im Doppelpack für Mauernutfräsen, für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität, blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 310
Volumen (dm³) 0.749
Segmenthöhe mm 5
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen