Diamanttrennscheibe Best for Marble 350 x 25,40 x 2,6 x 5 mm

Artikelnummer: Z00190545
EAN: 3165140586900
Herstellernummer: 2608602702
Diamanttrennscheibe Best for Marble 350 x 25,40 x 2,6 x 5 mm
UVP: 332,50 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 179,05 € VE 1 Stück Netto 150,46 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Marble für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm (mit Reduzierring), Schnittbreite: 2,6 mm, Segmenthöhe: 5 mm, Diamanttrennscheiben im Doppelpack für Mauernutfräsen, für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Schnittqualität, blitzsaubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche in Marmor, Kalksandstein und Plexiglas, dank galvanisch beschichtetem Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich Stein
Ausführung sonstige
Volumen 1.995 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 359 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 25,40* Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Product Type Zubehör
Segmenthöhe 5 Millimeter
Abmessung Länge 397 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen