• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 45%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Metal, 125 x 22,23 x 2,2 x 4,2 mm

Artikelnummer:  
Z00477261
EAN:  
3165140798389
Herstellernummer:  
2 608 603 844
Marke: 
Bosch
Bosch

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 63,56 €
35,01 €

Netto 29,42 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 126 Millimeter
Abmessung Höhe 18 Millimeter
Abmessung Länge 151 Millimeter
Ausführung galvanisch belegt
Bohrungsdurchmesser 22.23 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm M 14 Millimeter
Bruttogewicht 0.263 Kilogramm
Durchmesser mm 125 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Max. U/min 12250
Nettogewicht 0.263 Kilogramm
Product Type Zubehör
Scheibendurchmesser 125
Schnittbreite mm 2.2 Millimeter
Segmenthöhe 4.2 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 125 x 22.23 x 2.2 x 4.2 mm
Volumen 0.342 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Metal für Winkelschleifer. Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 4,2 mm. Für alle harten und weichen Materialien wie Gusseisen, Plastikrohre. Die direkte Bindung der Diamanten auf dem Stahlkern ermöglicht eine extrem hohe Schnittgeschwindigkeit und Belastbarkeit der Scheibe. Aufgrund der seitlich angebrachten Diamanten ist schleifen und schneiden ohne Werkzeugwechseln möglich. Galvanisierte Diamanttrennscheibe.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben