Diamanttrennscheibe Best for Metal, 300 x 20 x 3 x 4,5 mm

Artikelnummer: Z00477263
EAN: 3165140798402
Herstellernummer: 2608603846
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Metal, 300 x 20 x 3 x 4,5 mm
UVP: 221,70 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 128,84 € VE 1 Stück Netto 108,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Metal für Winkelschleifer. Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 4,5 mm. Für alle harten und weichen Materialien wie Gusseisen, Plastikrohre. Die direkte Bindung der Diamanten auf dem Stahlkern ermöglicht eine extrem hohe Schnittgeschwindigkeit und Belastbarkeit der Scheibe. Aufgrund der seitlich angebrachten Diamanten ist schleifen und schneiden ohne Werkzeugwechseln möglich. Galvanisierte Diamanttrennscheibe.

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 343
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 309
Volumen (dm³) 1.272
Segmenthöhe mm 4,5
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen