Diamanttrennscheibe Best for Stone, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190407
EAN: 3165140581479
Herstellernummer: 2608602641
Diamanttrennscheibe Best for Stone, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
UVP: 67,44 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 39,60 € VE 1 Stück Netto 33,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 1
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.026
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen