Diamanttrennscheibe Best for Stone, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190408
EAN: 3165140581486
Herstellernummer: 2608602642
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Stone, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
UVP: 73,95 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 40,64 € VE 1 Stück Netto 34,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.106
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen