Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190410
EAN: 3165140581509
Herstellernummer: 2608602644
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 108,52 €   - Sie sparen 44%
Brutto Set-Preis 60,70 € Netto 51,01 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]