Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 300 x 25,40 x 2,8 x 15 mm

Artikelnummer
Z00184385
EAN
3165140788533
Herstellernummer
2 608 603 790
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
108,99 € 93,96 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184385
EAN
3165140788533
Herstellernummer
2 608 603 790
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite314 Millimeter
Abmessung Höhe12 Millimeter
Abmessung Länge344 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,377 Kilogramm
Durchmesser300
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe12 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,377 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite2.8
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 25.40 x 2.8 x 15 mm
Volumen1,296 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 15 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente