Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 350 x 20,00 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer: Z00185080
EAN: 3165140788113
Herstellernummer: 2608603748
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 350 x 20,00 x 3,2 x 15 mm
UVP: 282,85 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 152,81 € VE 1 Stück Netto 128,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 360 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Product Type Zubehör
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Länge 394 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Volumen 1.986 Kubikdezimeter
Segmenthöhe 15 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen