Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 350 x 25,40 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer
Z00184386
EAN
3165140788540
Herstellernummer
2 608 603 791
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
135,99 € 117,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184386
EAN
3165140788540
Herstellernummer
2 608 603 791
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite360 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge393 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser25.40
Bohrungsdurchmesser mm25.40
Bruttogewicht1,982 Kilogramm
Durchmesser350
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht1,982 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 25.40 x 3.2 x 15 mm
Volumen1,981 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente