Diamanttrennscheibe Best for Stone, 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer: Z00190414
EAN: 3165140581547
Herstellernummer: 2608602648
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Stone, 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 15 mm
UVP: 282,85 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 164,36 € VE 1 Stück Netto 138,12 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 395
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 360
Volumen (dm³) 1.422
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen