Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 400 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00185081
EAN
3165140788120
Herstellernummer
2 608 603 749
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
199,99 € 172,41 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185081
EAN
3165140788120
Herstellernummer
2 608 603 749
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite415 Millimeter
Abmessung Höhe24 Millimeter
Abmessung Länge421 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,760 Kilogramm
Durchmesser400
EinsatzbereichStein
HerkunftslandCN
Höhe24 Millimeter
Max. U/min4800
Nettogewicht2,400 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser400
Schnittbreite3.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation400 x 20.00 x 3.2 x 12 mm
Volumen4,193 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente