Diamanttrennscheibe Best for Stone, 400 x 25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184387
EAN: 3165140788557
Herstellernummer: 2608603792
Diamanttrennscheibe Best for Stone, 400 x 25,40 x 3,2 x 12 mm
UVP: 409,00 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 237,68 € VE 1 Stück Netto 199,73 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 416
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 22
Abmessung Breite (mm) 413
Volumen (dm³) 3.780
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen