Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 450 x 25,40 x 3,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190416
EAN: 3165140581561
Herstellernummer: 2 608 602 650
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Stone, 450 x 25,40 x 3,8 x 12 mm
UVP: 608,55 €   - Sie sparen 55%
Brutto Set-Preis 273,57 € Netto 229,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Stone für Tischsägen, Durchmesser: 450 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für extrem hartes Gestein wie Granit oder armierten Beton, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe ermöglicht hohe Standzeit selbst in den anspruchsvollsten Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bruttogewicht 3.780 Kilogramm
Scheibendurchmesser 450
Max. U/min 4250
Abmessung Breite 460 Millimeter
SOL Date 02.12.2010
Abmessung Höhe 17 Millimeter
Durchmesser mm 450 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 25.40 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 450 x 25.40 x 3.8 x 12 mm
Nettogewicht 3.500 Kilogramm
Abmessung Länge 460 Millimeter
Bohrungsdurchmesser mm 25.40 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Volumen 3.597 Kubikdezimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Schnittbreite mm 3.8 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]