Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 125 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184991
EAN
3165140739627
Herstellernummer
2 608 603 630
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
39,51 € 34,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184991
EAN
3165140739627
Herstellernummer
2 608 603 630
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite161 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge167 Millimeter
AnwendungEV008746
Ausführunggelasert
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,210 Kilogramm
Diamantscheibetrue
Durchmesser125
Durchmesser der Scheibe125
Einsatzbereichsonstige
Geeignet für Asphaltfalse
Geeignet für Backsteinfalse
Geeignet für Betontrue
Geeignet für Beton/Betonsteintrue
Geeignet für Dachziegeltrue
Geeignet für Gussrohretrue
Geeignet für Hartgesteinfalse
Geeignet für Kalksandsteinfalse
Geeignet für Keramikfalse
Geeignet für Kunststofffalse
Geeignet für Metalltrue
Geeignet für Natursteintrue
Geeignet für Schamottefalse
Geeignet für Waschbetonfalse
Geeignet für bewehrten Betonfalse
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Körnung-
Max. U/min12250
Nettogewicht0,121 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser125
Schnittbreite2.2
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation125 x 22.23 x 2.2 x 12 mm
Topfscheibefalse
Volumen0,376 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

  • für Winkelschleifer
  • Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm
  • Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm
  • ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall
  • exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform „speedteQ” für weniger Reibung
    beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten „3DteQ”
  • bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
  • lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente