Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 150 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer
Z00184992
EAN
3165140739634
Herstellernummer
2 608 603 631
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
48,99 € 42,23 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00184992
EAN
3165140739634
Herstellernummer
2 608 603 631
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite173 Millimeter
Abmessung Höhe5 Millimeter
Abmessung Länge193 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,300 Kilogramm
Durchmesser150
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe5 Millimeter
Max. U/min10200
Nettogewicht0,232 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser150
Schnittbreite2.4
Segmenthöhe12
Spartenbezeichnung74
Spezifikation150 x 22.23 x 2.4 x 12 mm
Volumen0,167 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Winkelschleifer, Durchmesser: 150 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente