Diamanttrennscheibe Best for Universal, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184993
EAN: 3165140739641
Herstellernummer: 2608603632
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Universal, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 93,76 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 54,49 € VE 1 Stück Netto 45,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 220
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 190
Volumen (dm³) 0.585
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen