Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 230 x 22,23 x 2,4 x 15 mm

Artikelnummer
Z00185066
EAN
3165140739658
Herstellernummer
2 608 603 633
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
64,99 € 56,03 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
5 Werktagen
verfügbar

versandkostenfrei ab 100 €i

Laden...
Artikelnummer
Z00185066
EAN
3165140739658
Herstellernummer
2 608 603 633
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite203 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge237 Millimeter
Ausführunggelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser22.23
Bohrungsdurchmesser mm22.23
Bruttogewicht0,640 Kilogramm
Durchmesser230
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min6650
Nettogewicht0,576 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser230
Schnittbreite2.4
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation230 x 22.23 x 2.4 x 15 mm
Volumen0,674 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Winkelschleifer, Durchmesser: 230 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidesegmente
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente