Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 300 x 20,00 x 2,8 x 15 mm

Artikelnummer
Z00185078
EAN
3165140780964
Herstellernummer
2 608 603 746
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
129,99 € 112,06 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00185078
EAN
3165140780964
Herstellernummer
2 608 603 746
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite311 Millimeter
Abmessung Höhe16 Millimeter
Abmessung Länge346 Millimeter
Ausführungsonstige
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht1,420 Kilogramm
Durchmesser300
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe16 Millimeter
Max. U/min6400
Nettogewicht1,219 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date13.12.2013
Scheibendurchmesser300
Schnittbreite2.8
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation300 x 20.00 x 2.8 x 15 mm
Volumen1,722 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Benzinsägen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreit: 2,8 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente