Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 25,40 x 3,3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00185996
EAN: 3165140788724
Herstellernummer: 2 608 603 809
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 25,40 x 3,3 x 15 mm
UVP: 300,53 €   - Sie sparen 52%
Brutto Set-Preis 143,84 € Netto 120,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,3 mm, Segmenthöhe: 15 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge 393 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 25.40 Millimeter
Volumen 1.698 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 360 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Scheibendurchmesser 350
Product Type Zubehör
Segmenthöhe 15 Millimeter
Bruttogewicht 2.095 Kilogramm
Durchmesser mm 350 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Bohrungsdurchmesser mm 25.40 Millimeter
SOL Date 14.07.2014
Spezifikation 350 x 25.40 x 3.3 x 15 mm
Nettogewicht 1.200 Kilogramm
Schnittbreite mm 3.3 Millimeter
Ausführung sonstige
Max. U/min 5500
Einsatzbereich sonstige
Produkttext, ZB grau Diamanttrennscheiben Best for Universal
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]