Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00185069
EAN: 3165140739689
Herstellernummer: 2608603636
Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm
Inkl. Steuern: 143,84 € VE 1 Stück Netto 120,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Benzinsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20/25,40* Millimeter
Segmenthöhe 15 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 387 Millimeter
Ausführung sonstige
Volumen 2.260 Kubikdezimeter
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Abmessung Breite 365 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen