Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 400 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00185070
EAN: 3165140739696
Herstellernummer: 2608603637
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 400 x 20/25,40 x 3,3 x 15 mm
UVP: 384,41 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 206,48 € VE 1 Stück Netto 173,51 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Benzinsägen, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Abmessung Länge 424 Millimeter
Abmessung Höhe 16 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Scheibendurchmesser 400 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20/25,40* Millimeter
Abmessung Breite 415 Millimeter
Segmenthöhe 15 Millimeter
Ausführung sonstige
Volumen 2.815 Kubikdezimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen