Diamanttrennscheibe Best for Universal, 450 x 25,40 x 3,3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00185071
EAN: 3165140739702
Herstellernummer: 2608603638
Diamanttrennscheibe Best for Universal, 450 x 25,40 x 3,3 x 15 mm
UVP: 465,19 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 270,33 € VE 1 Stück Netto 227,17 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Benzinsägen, Durchmesser: 450 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und gelegentlich Metall, exzellente Schnittleistung dank der speziellen Segmentform speedteQ für weniger Reibung beim Trennen und den im gleichen Abstand platzierten Diamanten 3DteQ, Bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 477
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 466
Volumen (dm³) 5.335
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 450
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen