Diamanttrennscheibe Best for Universal, 600 x 25,40 x 4,5 x 13 mm

Artikelnummer: Z00183935
EAN: 3165140721950
Herstellernummer: 2608603455
Bosch
Diamanttrennscheibe Best for Universal, 600 x 25,40 x 4,5 x 13 mm
UVP: 927,01 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 538,69 € VE 1 Stück Netto 452,68 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal für Blocksägen, Durchmesser: 600 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 4,5 mm, Segmenthöhe: 13 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk und Ziegel. Für höchste Ansprüche an Geschwindigkeit und Lebensdauer, gelötete Diamantschneidesegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 635
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 29
Abmessung Breite (mm) 626
Volumen (dm³) 11.528
Segmenthöhe mm 13
Scheibendurchmesser (mm) 600
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen