Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190504
EAN: 3165140581677
Herstellernummer: 2608602661
Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
Inkl. Steuern: 35,53 € VE 1 Stück Netto 29,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und Metall, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 160
Volumen (dm³) 0.106
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen