Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal, 300 x 22,23 x 2,8 x 15 mm

Artikelnummer: Z00190509
EAN: 3165140581721
Herstellernummer: 2608602666
Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal, 300 x 22,23 x 2,8 x 15 mm
Inkl. Steuern: 128,52 € VE 1 Stück Netto 108,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal für Winkelschleifer, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und Metall, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Abmessung Höhe (mm) 5
Abmessung Breite (mm) 310
Volumen (dm³) 0.535
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen