Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 15 mm

Artikelnummer: Z00190511
EAN: 3165140581745
Herstellernummer: 2608602668
Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 15 mm
Inkl. Steuern: 159,00 € VE 1 Stück Netto 133,61 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 15 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und Metall, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 390
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Abmessung Höhe (mm) 7
Abmessung Breite (mm) 360
Volumen (dm³) 0.983
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen