Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190512
EAN: 3165140581752
Herstellernummer: 2608602669
Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm
Inkl. Steuern: 234,00 € VE 1 Stück Netto 196,64 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal and Metal für Tischsägen, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, ideal für allgemeine Baumaterialien wie Beton, Mauerwerk, Ziegel, Granit, Gussrohr und Metall, exzellente Schnittgeschwindigkeit dank den Speed Stripes für weniger Seitenreibung, bis zu 15 mm Segmenthöhe für hohe Standzeit selbst in anspruchsvollen Materialien

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 420
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 415
Volumen (dm³) 2.963
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen