Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 180 x 22,23 x 2,5 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190517
EAN: 3165140581806
Herstellernummer: 2 608 602 674
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 180 x 22,23 x 2,5 x 12 mm
UVP: 111,57 €   - Sie sparen 56%
Brutto Set-Preis 49,55 € Netto 41,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,5 mm, Segmenthöhe: 12 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schnittbreite mm 2.5 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 22.23 Millimeter
Abmessung Breite 190 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Segmenthöhe 12 Millimeter
SOL Date 02.12.2010
Spezifikation 180 x 22.23 x 2.5 x 12 mm
Durchmesser mm 180 Millimeter
Ausführung gesintert
Scheibendurchmesser 180
Bruttogewicht 0.365 Kilogramm
Volumen 0.209 Kubikdezimeter
Einsatzbereich sonstige
Abmessung Höhe 5 Millimeter
Nettogewicht 0.330 Kilogramm
Abmessung Länge 220 Millimeter
Max. U/min 8500
Bohrungsdurchmesser mm 22.23 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]