Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 300 x 20,00 x 3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00184364
EAN: 3165140788328
Herstellernummer: 2608603769
Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 300 x 20,00 x 3 x 15 mm
UVP: 219,50 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 119,32 € VE 1 Stück Netto 100,27 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Product Type Zubehör
Einsatzbereich sonstige
Ausführung gesintert
Abmessung Breite 314 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Segmenthöhe 15 Millimeter
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Volumen 1.289 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Abmessung Länge 342 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen