Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 300 x 22,23 x 3 x 15 mm

Artikelnummer: Z00190519
EAN: 3165140581820
Herstellernummer: 2608602676
Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 300 x 22,23 x 3 x 15 mm
Inkl. Steuern: 126,32 € VE 1 Stück Netto 106,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo für Winkelschleifer, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 310
Volumen (dm³) 1.070
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 300
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen