Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal, 350 x 20,00 x 3,3 x 15 mm

Artikelnummer
Z00184362
EAN
3165140788298
Herstellernummer
2 608 603 766
Marke
Bosch
  • Kauf auf Rechnung
  • 30 Tage Rückgaberecht
  • Gratis Versand ab 100 €
159,99 € 137,92 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
3 Werktagen
verfügbar

versandkostenfreii

Laden...
Artikelnummer
Z00184362
EAN
3165140788298
Herstellernummer
2 608 603 766
Marke
Bosch

Technische Daten

Abmessung Breite360 Millimeter
Abmessung Höhe14 Millimeter
Abmessung Länge393 Millimeter
Ausführunggesintert
Bohrungsdurchmesser20.00
Bohrungsdurchmesser mm20.00
Bruttogewicht2,089 Kilogramm
Durchmesser350
Einsatzbereichsonstige
HerkunftslandCN
Höhe14 Millimeter
Max. U/min5500
Nettogewicht2,089 Kubikdezimeter
Neu für OCS/Printnein
RabattgruppeC0L
SOL Date14.07.2014
Scheibendurchmesser350
Schnittbreite3.3
Segmenthöhe15
Spartenbezeichnung74
Spezifikation350 x 20.00 x 3.3 x 15 mm
Volumen1,981 Millimeter
Zolltarifnummer68042100
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,3 mm, Segmenthöhe: 15 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente