Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184365
EAN: 3165140788335
Herstellernummer: 2608603770
Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm
UVP: 265,85 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 154,50 € VE 1 Stück Netto 129,83 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 395
Einsatzbereich sonstige
Bohrungsdurchmesser (mm) 20,00
Ausfuehrung gesintert
Abmessung Höhe (mm) 14
Abmessung Breite (mm) 360
Volumen (dm³) 1.991
Segmenthöhe mm 15
Scheibendurchmesser (mm) 350
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen