Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190521
EAN: 3165140581844
Herstellernummer: 2608602678
Bosch Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo, 350 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm
UVP: 265,85 €   - Sie sparen 46%
Inkl. Steuern: 143,84 € VE 1 Stück Netto 120,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Best for Universal Turbo für Tischsägen, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, exzellente Schnittleistung in allen Baumaterialien, besonders geeignet für saubere Schnittkanten ohne Materialausbrüche dank umlaufendem Schneidrand, unsere beste Turbo Diamanttrennscheibe, gesinterter Schneidrand

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzbereich sonstige
Abmessung Breite 360 Millimeter
Volumen 1.422 Kubikdezimeter
Segmenthöhe 15 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 20/25,40* Millimeter
Ausführung sonstige
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Abmessung Länge 395 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen