Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm

Artikelnummer: Z00190373
EAN: 3165140581134
Herstellernummer: 2608602607
Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 125 x 22,23 x 1,6 x 10 mm
UVP: 51,43 €   - Sie sparen 41%
Inkl. Steuern: 30,27 € VE 1 Stück Netto 25,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive für Winkelschleifer, Durchmesser: 125 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 1,6 mm, Segmenthöhe: 10 mm, für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalksandstein, die harte Bindung widersteht der Belastung in abrasiven Materialien und gewährt maximale Standzeit mit bis zu 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 2
Abmessung Breite (mm) 161
Volumen (dm³) 0.053
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 125
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen