Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 300 x 22,23 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190542
EAN: 3165140586429
Herstellernummer: 2608602699
Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 300 x 22,23 x 2,8 x 12 mm
Inkl. Steuern: 90,62 € VE 1 Stück Netto 76,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive für Winkelschleifer, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalksandstein, die harte Bindung widersteht der Belastung in abrasiven Materialien und gewährt maximale Standzeit mit bis zu 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Abmessung Höhe 10 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Einsatzbereich sonstige
Product Type Zubehör
Ausführung gelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Volumen 1.087 Kubikdezimeter
Abmessung Breite 315 Millimeter
Abmessung Länge 345 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen