Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190379
EAN: 3165140581196
Herstellernummer: 2608602613
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive, 400 x 20,00+25,40 x 3,2 x 12 mm
UVP: 279,55 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 162,46 € VE 1 Stück Netto 136,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Abrasive für Benzinsägen, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle weicheren und abrasiven Materialien wie Ziegelstein, Sandstein oder Kalksandstein, die harte Bindung widersteht der Belastung in abrasiven Materialien und gewährt maximale Standzeit mit bis zu 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 415
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 15
Abmessung Breite (mm) 415
Volumen (dm³) 2.583
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen