• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 49%
- 57%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Ceramic, 76 mm, 1,9 mm, 10 mm

UVP: 17,49 € 7,56 € Netto 6,35 €
- 29%

Bosch Diamanttrennscheibe Turbo, Durchmesser: 125 mm

UVP: 17,25 € 12,25 € Netto 10,29 €
- 45%

Bosch Diamanttrennscheibe Best for Metal, 125 x 22,23 x 2,2 x 4,2 mm

UVP: 63,56 € 35,01 € Netto 29,42 €
- 45%

Bosch Diamanttrennscheibe für Fliesen und Baumaterial, Durchmesser: 125 mm, 2er-Pack

2 Stück pro Karton

UVP: 27,50 € 15,22 € Netto 12,79 €
- 38%
- 37%
- 42%

Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 300 x 20,00 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer:  
Z00184356 
EAN:  
3165140788229 
Herstellernummer:  
2 608 603 759 
Marke: 
Bosch 
Bosch

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 115,01 €
66,32 €

Netto 55,73 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 311 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Abmessung Länge 344 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Bohrungsdurchmesser 20.00
Bohrungsdurchmesser mm 20.00
Bruttogewicht 1.368 Kilogramm
Durchmesser mm 300 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Max. U/min 6400
Nettogewicht 1.200 Kilogramm
Produkttext, ZB grau Diamanttrennscheiben Expert for Concrete
SOL Date 14.07.2014
Scheibendurchmesser 300
Schnittbreite mm 2.8 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 300 x 20.00 x 2.8 x 12 mm
Volumen 1.284 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle Betonarten inklusive armierten Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben