Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 300 x 20,00+25,40 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189438
EAN: 3165140580663
Herstellernummer: 2608602560
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 300 x 20,00+25,40 x 2,8 x 12 mm
UVP: 164,30 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 95,49 € VE 1 Stück Netto 80,24 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Concrete für Tischsägen, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser (mit Reduzierring): 20/25,40 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle Betonarten inklusive armierten Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 345
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 20/25,40*
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 10
Abmessung Breite (mm) 313
Volumen (dm³) 1.080
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 300
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen