Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00184357
EAN: 3165140788236
Herstellernummer: 2608603760
Bosch Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 350 x 20,00 x 3,2 x 12 mm
UVP: 202,05 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 110,12 € VE 1 Stück Netto 92,54 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, Durchmesser: 350 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle Betonarten inklusive armierten Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 360 Millimeter
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Scheibendurchmesser 350 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe 14 Millimeter
Volumen 1.981 Kubikdezimeter
Abmessung Länge 393 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen