Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 400 x 25,40 x 3,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00185992
EAN: 3165140788670
Herstellernummer: 2608603804
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 400 x 25,40 x 3,2 x 12 mm
UVP: 294,25 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 171,00 € VE 1 Stück Netto 143,70 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, Durchmesser: 400 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,2 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle Betonarten inklusive armierten Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 416
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 24
Abmessung Breite (mm) 415
Volumen (dm³) 4.143
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 400
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen