Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189441
EAN: 3165140580694
Herstellernummer: 2608602563
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Concrete, 450 x 25,40 x 3,6 x 12 mm
UVP: 381,70 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 221,82 € VE 1 Stück Netto 186,40 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Concrete für Tischsägen, Durchmesser: 450 mm, Bohrungsdurchmesser: 25,40 mm, Schnittbreite: 3,6 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für alle Betonarten inklusive armierten Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 470
Einsatzbereich mineralische Werkstoffe
Bohrungsdurchmesser (mm) 25,40
Ausfuehrung sonstige
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 465
Volumen (dm³) 3.715
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 450
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen