Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189461
EAN: 3165140580946
Herstellernummer: 2608602588
Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 115 x 22,23 x 2,2 x 12 mm
UVP: 47,72 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 27,74 € VE 1 Stück Netto 23,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 115 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,2 mm Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 165
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 12
Abmessung Breite (mm) 159
Volumen (dm³) 0.315
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 115
Artikeltyp Zubehör

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen