Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm

Artikelnummer: Z00189464
EAN: 3165140580977
Herstellernummer: 2608602591
Bosch
Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 180 x 22,23 x 2,4 x 12 mm
UVP: 75,66 €   - Sie sparen 42%
Inkl. Steuern: 43,98 € VE 1 Stück Netto 36,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 180 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,4 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Länge (mm) 220
Einsatzbereich Stein
Bohrungsdurchmesser (mm) 22,23
Ausfuehrung gelasert segmentiert
Abmessung Höhe (mm) 4
Abmessung Breite (mm) 190
Volumen (dm³) 0.167
Segmenthöhe mm 12
Scheibendurchmesser (mm) 180
Artikeltyp Zubehör
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen