Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 300 x 20,00 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00185082
EAN: 3165140788137
Herstellernummer: 2608603750
Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 300 x 20,00 x 2,8 x 12 mm
UVP: 156,15 €   - Sie sparen 45%
Inkl. Steuern: 85,86 € VE 1 Stück Netto 72,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 20,00 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 311 Millimeter
Product Type Zubehör
Bohrungsdurchmesser 20,00 Millimeter
Abmessung Höhe 12 Millimeter
Einsatzbereich Stein
Segmenthöhe 12 Millimeter
Volumen 1.284 Kubikdezimeter
Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Länge 344 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen