Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 300 x 22,23 x 2,8 x 12 mm

Artikelnummer: Z00190540
EAN: 3165140586405
Herstellernummer: 2608602697
Diamanttrennscheibe Expert for Stone, 300 x 22,23 x 2,8 x 12 mm
Inkl. Steuern: 90,62 € VE 1 Stück Netto 76,15 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Diamanttrennscheibe Expert for Stone für Winkelschleifer, Durchmesser: 300 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Schnittbreite: 2,8 mm, Segmenthöhe: 12 mm, für hartes Gestein wie Granit, Beton, armierter Beton, hohe Lebensdauer dank 12 mm Segmenthöhe, lasergeschweißte Diamantschneidsegmente

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrungsdurchmesser 22,23 Millimeter
Scheibendurchmesser 300 Millimeter
Abmessung Höhe 9 Millimeter
Product Type Zubehör
Einsatzbereich Stein
Abmessung Breite 315 Millimeter
Segmenthöhe 12 Millimeter
Ausführung gelasert segmentiert
Abmessung Länge 345 Millimeter
Volumen 0.978 Kubikdezimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen